Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6006-29
Cod. Produttore
6006-29
Cod. EAN
8033648135119

Informazioni di prodotto

Ghiera in ottone nichelato, filettatura PG29 Tipo B
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

colore

naturale

tipo di filettatura

PG

forma

esagonale

materiale

metallo

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

DKC

GHIERA MET. PG29