Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP44
qualità del materiale
plastica rinforzata con fibra di vetro
esecuzione della superficie
verniciato
resistenza agli urti
IK10
colore
grigio
materiale
plastica
altezza
1840 mm
allineabile
numero di serrature
2
numero di porte
possibilità di installazione a pavimento
piastra di montaggio a profondità regolabile
profondità
460 mm
adatto per installazione esterna
larghezza
910 mm
numero RAL
7035
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te