Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077909000
Cod. Produttore
077909000
Cod. EAN
8054684011243

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 9 - Armadio in vetroresina, senza ante, IP55, dimensioni 1840 x 910 x 330 mm (AxBxP)
L'armadio G9-9/T, realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, presenta un colore grigio (RAL 7035). Questo modello è progettato per un'installazione a parete e include una piastra di montaggio a profondità regolabile, consentendo una personalizzazione della posizione. La struttura è pensata per garantire un'adeguata protezione e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per vari ambienti. Il design è ottimizzato per facilitare il collegamento elettrico e l'accesso ai componenti interni, assicurando un'installazione e una manutenzione semplificate. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo l'affidabilità necessaria per applicazioni elettriche professionali.

esecuzione della superficie

verniciato

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

plastica

altezza

1840 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

larghezza

910 mm

allineabile

numero RAL

7035

profondità

330 mm

possibilità di installazione a pavimento

adatto per installazione esterna

Produttore

DKC

G9-9/T ARMADIO SMC S/AN