Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP55
esecuzione della superficie
verniciato
materiale
plastica
qualità del materiale
plastica rinforzata con fibra di vetro
colore
grigio
numero RAL
7035
profondità
330 mm
numero di porte
1
possibilità di installazione a pavimento
altezza
940 mm
piastra di montaggio a profondità regolabile
adatto per installazione esterna
numero di serrature
larghezza
580 mm
allineabile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te