Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
fissaggio a vite
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP44
tipo di tensione
AC
profondità
25 mm
larghezza
120 mm
portata volumetrica a soffiaggio libero
100 m³/h
ventilatore di circolazione
potenza nominale
19 W
con copertura protettiva
altezza
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
220 V
numero di ventilatori
1
ventilatore da tetto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te