Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP44
esecuzione della superficie
verniciato
tipo di montaggio
fissaggio a scatto
diametro
146 mm
per numero max. di ventilatori
1
con filtro incorporato
altezza
160 mm
larghezza
larghezza totale per installazione in armadio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te