Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK5044-36N
Cod. Produttore
5044-36N
Cod. EAN
8033648133085

Informazioni di prodotto

Collare fissatubo metallico, larghezza 20 mm, diametro foro M8, nero, AD42,5
Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.

colore

nero

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

tipo di fissaggio

foro per vite

adatto per diametro tubo

42.5 mm

numero max. di tubi

1

Produttore

DKC

FISSATUBO MET. AD42,5 L20MM M8 NER