Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
S34099908
Cod. Produttore
4099908
Cod. EAN
8033603062634

Informazioni di prodotto

F5 Piastra di accopp. allungata L.300 ZS

Documentazione tecnica

Piastrina di accoppiamento allungata con 7 fori. Utilizzata per unire le passerelle a filo: su un tratto rettilineo; in curva e per creare riduzioni.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

tipo di connessione

connettore a vite

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

300 mm

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per filo canale a griglia

4 mm

Produttore

DKC

F5 PIASTRA DI ACCOPP. ALLUNGATA L.3