Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
S3ED3002GZS
Cod. Produttore
ED3002GZS
Cod. EAN
8033603177109

Informazioni di prodotto

F5 Mensola Easy Down base 150 ZS
Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 150 mm.

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza

67.8 mm

altezza

179 mm

lunghezza

160 mm

angolo

90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY DOWN B. 150 ZS