Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S34099903
Cod. Produttore
4099903
Cod. EAN
8033603176119

Informazioni di prodotto

F5 Giunto rapido di base ZS

Documentazione tecnica

Giunto per la giunzione di base delle passerelle a filo.

lunghezza

30 mm

adatto per filo canale a griglia

4 mm

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per canale a griglia

superficie

zincato a nastro

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore senza viti

Produttore

DKC

F5 GIUNTO RAPIDO DI BASE ZS