Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC097431167
Cod. Produttore
097431167
Cod. EAN
8054684024168

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Applicazione di bocchetta per aerazione IP44, diametro 160 mm
Calotta esterna realizzata in SMC (vetroresina) color grigio RAL 7040. Griglia di protezione interna realizzata in resina poliammidica (Pa6 V2) color grigio RAL 7040. Superficie d'aerazione: con spessore parete mm 2.5 min: 2200 mmq; con spessore parete mm 5 min: 2240 mmq. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. N.B. Le esecuzioni di applicabili secondo lo schema B sono eseguibili solo su armadi aventi prof. 375. Applicabili su tutte le serie, ad eccezione CVA.

grado di protezione (IP)

IP44

materiale

plastica

esecuzione della superficie

verniciato

diametro

160 mm

con filtro incorporato

per numero max. di ventilatori

1

Produttore

DKC

EA/BAF/160 APPLICAZIONE DI