Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA01913
Cod. Produttore
01913
Cod. EAN
8015450019139

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.0.2
  • Colore: Nero
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Disco Ø205-2p.CEE blu+1P40 IP44+D NE
  • Descrizione estesa: Disco di ricambio cablato Ø 205 mm. per avvolgicavo 2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
  • 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44 + disgiuntore
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: IP44
  • Disco di ricambio cablato Ø 205 mm. per avvolgicavo 2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44 + disgiuntore

    download

    #N/A

    Produttore

    Disco Ø205-2p.CEE blu+1P40 IP44+D NE