Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP43
qualità del materiale
plastica rinforzata con fibra di vetro
esecuzione della superficie
verniciato
resistenza agli urti
IK10
materiale
plastica
colore
grigio
profondità
137 mm
numero di porte
1
numero di serrature
possibilità di installazione a pavimento
numero RAL
7040
larghezza
533 mm
altezza
1006 mm
adatto per installazione esterna
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te