Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA93809
Cod. Produttore
93809
Cod. EAN
8015450938096

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 28.2.A
  • Colore: Bianco
  • Confezione intermedia: Termoretraibile
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Cavo tr.seta FRRTX 3G2,5 mat.100m BI
  • Descrizione estesa: Cavo treccia seta FRRTX 3G2,5 mm²
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Il cavo TR.SETA 3G2,5 FRRTX è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 100 metri, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e gli agenti atmosferici. La sua struttura a tre conduttori da 2,5 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di impianti elettrici all'alimentazione di apparecchiature. La qualità del materiale utilizzato contribuisce a una lunga durata, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

    download

    #N/A

    Produttore

    Cavo tr.seta FRRTX 3G2,5 mat.100m BI