Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA93906
Cod. Produttore
93906
Cod. EAN
8015450939062

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 28.2.A
  • Colore: Bianco
  • Confezione intermedia: Termoretraibile
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Cavo tr.seta FRRTX 3G0,75 mat. 50m BI
  • Descrizione estesa: Cavo treccia seta FRRTX 3G0,75 mm²
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
Il cavo MEFA93906 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una configurazione a tre conduttori da 0,75 mm², garantendo un'eccellente conduttività e affidabilità. Con una lunghezza di 50 metri, è ideale per una varietà di applicazioni, inclusi impianti domestici e commerciali. La sua costruzione in seta offre una flessibilità superiore, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, garantendo una lunga durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione efficace contro le interferenze e una trasmissione del segnale ottimale. Grazie alla sua versatilità e robustezza, il cavo MEFA93906 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in ogni progetto elettrico.

Produttore

Cavo tr.seta FRRTX 3G0,75 mat. 50m BI