Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA93866
Cod. Produttore
93866
Cod. EAN
8015450938669

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 28.2.A
  • Colore: Marrone
  • Confezione intermedia: Termoretraibile
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Cavo tr.seta FRRTX 3G0,75 mat.100m MA
  • Descrizione estesa: Cavo treccia seta FRRTX 3G0,75 mm²
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Il cavo TR.SETA 3G0,75 FRRTX è una soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio. Con una lunghezza di 100 metri, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 0,75 mm² offre una buona flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per l'uso in vari contesti, sia domestici che professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. La sua finitura FRRTX assicura una resistenza al fuoco, aumentando ulteriormente la sicurezza durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per applicazioni in cui è richiesta una connessione elettrica sicura e duratura, come impianti di illuminazione, elettrodomestici e sistemi di automazione. La combinazione di prestazioni e sicurezza rende il cavo TR.SETA 3G0,75 FRRTX una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici.

    download

    #N/A

    Cavo Tipo Imballo 832

    Matassa 100 mt 100

    Produttore

    Cavo tr.seta FRRTX 3G0,75 mat.100m MA