Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
S3R5CDE22120C
Cod. Produttore
R5CDE22120C
Cod. EAN
8033603084636

Informazioni di prodotto

Cassa di derivazione CDE con coperchio incernierato, dimensioni 200 x 200 x 120 mm (AxLxP)

Documentazione tecnica

Cassa con porta incernierata IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di montaggio

apparente

con coperchio

colore

grigio

profondità

120 mm

tipo di introduzione

cavo/tubo

fissaggio del coperchio

avvitato

temperatura di impiego

-5 °C

materiale

acciaio

senza alogeni

larghezza

200 mm

lunghezza

200 mm

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

porta

tipo di porta

singolo

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

acciaio

profondità interna

100 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

spessore materiale scatola

1 mm

altezza

200 mm

numero RAL

7035

Produttore

DKC

CASSA DERIVAZIONE 200X200X120 CERNI