Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP33
tipo di tensione
AC
tipo di montaggio
fissaggio a vite
numero di ventilatori
1
emissione di rumori
75
potenza nominale
61 W
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
230 V
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
numero RAL
7035
portata volumetrica a soffiaggio libero
570 m³/h
ventilatore da tetto
altezza
107.5 mm
larghezza
380 mm
con copertura protettiva
profondità
300 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te