Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35203273
Cod. Produttore
5203273
Cod. EAN
8033603022041

Informazioni di prodotto

C5 Testata chiusura 300x100 ZC

Documentazione tecnica

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

Produttore

DKC

C5 TESTATA CHIUSURA 300X100 ZC