Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200175
Cod. Produttore
5200175
Cod. EAN
8033603017054

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita coperchio 500x100 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza della parete laterale

100 mm

larghezza del canale in direzione orizzontale

500 mm

larghezza del canale in direzione verticale

500 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 500X