Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283174
Cod. Produttore
5283174
Cod. EAN
8033603041363

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita coperchio 400x80 ZC

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

larghezza del canale in direzione orizzontale

400 mm

altezza della parete laterale

80 mm

larghezza del canale in direzione verticale

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 400X