Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280173
Cod. Produttore
5280173
Cod. EAN
8033603033269

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita coperchio 300x80 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

larghezza del canale in direzione orizzontale

300 mm

larghezza del canale in direzione verticale

300 mm

altezza della parete laterale

80 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 300X