Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283171
Cod. Produttore
5283171
Cod. EAN
8033603041332

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita coperchio 150x80 ZC

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

materiale

acciaio

altezza della parete laterale

80 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

larghezza del canale in direzione orizzontale

150 mm

larghezza del canale in direzione verticale

150 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 150X