Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280160
Cod. Produttore
5280160
Cod. EAN
8033603033184

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita 80x80 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione a T in salita sghemba è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza della parete laterale

80 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale in direzione orizzontale

80 mm

larghezza del canale in direzione verticale

80 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA 80X80 ZS