Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283162
Cod. Produttore
5283162
Cod. EAN
8033603041295

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita 150x80 ZC
La derivazione a T in salita sghemba è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

larghezza del canale in direzione orizzontale

150 mm

larghezza del canale in direzione verticale

150 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

altezza della parete laterale

80 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA 150X80 ZC