Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200163
Cod. Produttore
5200163
Cod. EAN
8033603016972

Informazioni di prodotto

C5 T salita a coperchio 300x100 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza della parete laterale

100 mm

larghezza del canale in direzione orizzontale

300 mm

larghezza del canale in direzione verticale

300 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 T SALITA A COPERCHIO 300X100 Z