Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200161
Cod. Produttore
5200161
Cod. EAN
8033603016958

Informazioni di prodotto

C5 T salita a coperchio 150x100 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

altezza della parete laterale

100 mm

larghezza del canale in direzione orizzontale

150 mm

larghezza del canale in direzione verticale

150 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 T SALITA A COPERCHIO 150X100 Z