Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280153
Cod. Produttore
5280153
Cod. EAN
8033603033146

Informazioni di prodotto

C5 T salita 200x80 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza della parete laterale

80 mm

larghezza del canale in direzione verticale

200 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

200 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 T SALITA 200X80 ZS