Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200153
Cod. Produttore
5200153
Cod. EAN
8033603016910

Informazioni di prodotto

C5 T discesa sghemba 300x100 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione T in discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza della parete laterale

100 mm

larghezza del canale in direzione orizzontale

300 mm

larghezza del canale in direzione verticale

300 mm

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 T DISCESA SGHEMBO 300X100 ZS