Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200152
Cod. Produttore
5200152
Cod. EAN
8033603016903

Informazioni di prodotto

C5 T discesa sghemba 200x100 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione T in discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

altezza della parete laterale

100 mm

larghezza del canale in direzione orizzontale

200 mm

larghezza del canale in direzione verticale

200 mm

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 T DISCESA SGHEMBO 200X100 ZS