Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200151
Cod. Produttore
5200151
Cod. EAN
8033603016897

Informazioni di prodotto

C5 T discesa sghemba 150x100 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione T in discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza della parete laterale

100 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

150 mm

larghezza del canale in direzione verticale

150 mm

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 T DISCESA SGHEMBO 150X100 ZS