Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280219
Cod. Produttore
5280219
Cod. EAN
8033603033665

Informazioni di prodotto

C5 T discesa Sghemba riduzione 300-200 h 80 ZS

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

larghezza del canale in direzione orizzontale

300 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza del canale in direzione verticale

200 mm

altezza della parete laterale

80 mm

Produttore

DKC

C5 T DISCESA SGHEMBA RIDUZ 300-200 H