Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280322
Cod. Produttore
5280322
Cod. EAN
8033603034334

Informazioni di prodotto

C5 T discesa 150x80 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

altezza della parete laterale

80 mm

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale in direzione orizzontale

150 mm

larghezza del canale in direzione verticale

150 mm

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 T DISCESA 150X80 ZS