Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35282321
Cod. Produttore
5282321
Cod. EAN
8033603039551

Informazioni di prodotto

C5 T discesa 100x80 IX

Documentazione tecnica

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

larghezza del canale in direzione verticale

100 mm

larghezza del canale in direzione orizzontale

100 mm

materiale

acciaio

altezza della parete laterale

80 mm

qualità del materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 T DISCESA 100X80 IX