Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200262
Cod. Produttore
5200262
Cod. EAN
8033603017412

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Sinistra 500-300 h 100 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione sinistra 500-300.

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

larghezza misura piccola

300 mm

larghezza misura grande

500 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE SX 500-300 H 100 ZS