Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280263
Cod. Produttore
5280263
Cod. EAN
8033603033993

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Sinistra 400-300 h 80 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione sinistra 400-300.

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

larghezza misura grande

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE SX 400-300 H 80 ZS