Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280259
Cod. Produttore
5280259
Cod. EAN
8033603033979

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Sinistra 300-200 h 80 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione sinistra 300-200.

altezza del canale portacavi

80 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza misura piccola

200 mm

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

riduzione a sinistra

larghezza misura grande

300 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE SX 300-200 H 80 ZS