Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280282
Cod. Produttore
5280282
Cod. EAN
8033603034143

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Destra 400-200 h 80 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione destra 400-200.

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE DX 400-200 H 80 ZS