Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280279
Cod. Produttore
5280279
Cod. EAN
8033603034136

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Destra 300-200 h 80 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione destra 300-200.

forma costruttiva

riduzione a destra

larghezza misura grande

300 mm

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

80 mm

materiale

acciaio

larghezza misura piccola

200 mm

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE DX 300-200 H 80 ZS