Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35284279
Cod. Produttore
5284279
Cod. EAN
8033603044388

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Destra 300-200 h 80 VG confezione
Riduzione destra 300-200.

forma costruttiva

riduzione a destra

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

grigio luce

esecuzione

senza connettore

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

numero RAL

7035

larghezza misura piccola

200 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE DX 300-200 H 80 VG