Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280248
Cod. Produttore
5280248
Cod. EAN
8033603033863

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 600-300 h 80 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 600-300.

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

80 mm

superficie

zincato a nastro

larghezza misura grande

600 mm

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 600-300 H 80 ZS