Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200224
Cod. Produttore
5200224
Cod. EAN
8033603017207

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 500-400 h 100 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 500-400.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

riduzione simmetrica

larghezza misura piccola

400 mm

larghezza misura grande

500 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 500-400 H 100 ZS