Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200223
Cod. Produttore
5200223
Cod. EAN
8033603017191

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 500-300 h 100 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 500-300.

forma costruttiva

riduzione simmetrica

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

larghezza misura piccola

300 mm

larghezza misura grande

500 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 100 ZS