Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200219
Cod. Produttore
5200219
Cod. EAN
8033603017177

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 400-300 h 100 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 400-300.

forma costruttiva

riduzione simmetrica

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

esecuzione

senza connettore

larghezza misura piccola

300 mm

larghezza misura grande

400 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 400-300 H 100 ZS