Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280238
Cod. Produttore
5280238
Cod. EAN
8033603033801

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 300-200 h 80 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 300-200.

esecuzione

senza connettore

larghezza misura piccola

200 mm

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

80 mm

superficie

zincato a nastro

larghezza misura grande

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 80 ZS