Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283238
Cod. Produttore
5283238
Cod. EAN
8033603041868

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 300-200 h 80 ZC

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 300-200.

larghezza misura piccola

200 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

forma costruttiva

riduzione simmetrica

larghezza misura grande

300 mm

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

80 mm

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 80 ZC