Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200215
Cod. Produttore
5200215
Cod. EAN
8033603017153

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 300-200 h 100 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 300-200.

forma costruttiva

riduzione simmetrica

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

larghezza misura piccola

200 mm

larghezza misura grande

300 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 100 ZS