Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35281237
Cod. Produttore
5281237
Cod. EAN
8033603036215

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 300-150 h 80 VB confezione
Riduzione centrale 300-150.

forma costruttiva

riduzione simmetrica

superficie

zincato a nastro e rivestito

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

larghezza misura piccola

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 300-150 H 80 VB