Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280234
Cod. Produttore
5280234
Cod. EAN
8033603033764

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 200-150 h 80 ZS

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 200-150.

esecuzione

senza connettore

larghezza misura grande

200 mm

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

80 mm

materiale

acciaio

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 80 ZS