Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283234
Cod. Produttore
5283234
Cod. EAN
8033603041820

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 200-150 h 80 ZC

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 200-150.

larghezza misura piccola

150 mm

materiale

acciaio

larghezza misura grande

200 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a caldo a immersione

forma costruttiva

riduzione simmetrica

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 80 ZC